日本製ペンダントライト簾 ren
組子を活かした構築的なデザイン。薄型ですっきりしながらも存在感のあるペンダントです。組子の合間から抜ける光と、天井に写る影がダイナミックで光で照らされた木目の美しさも特徴です。
国産材を使用し国内の木工職人によりパーツ・シェード製作を、灯具部分も国内での手作業で製作した、完全国内生産の木工照明器具です。無塗装仕上げの枠は経年劣化による木の色もお愉しみいただけます。
- 材質
- 枠:国産杉 コード:丸打コード(黒)
- 全長(mm)
- 810
- スイッチ
- プルスイッチ(3-1-ナツメ球-OFF)
- 電源
- 引き掛けシーリング
- 寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- 450×210
- 口金
- E26
- コード長さ(mm)
- 600
- 電球
- 白熱電球 60W×3個/ナツメ球1個(LED使用可能)
- 内容量
- 1台
注意
※シェードは自然の材を使用した手作りのため、色・木目が写真と異なる場合があります。ペンダントライト の新着商品
カテゴリ


































