曜日別特売
AP868 日本製ペンダントライト簾 ren 新洋電気 79872287

AP868 日本製ペンダントライト簾 ren 新洋電気 79872287
AP868 日本製ペンダントライト簾 ren 新洋電気 79872287
AP868 日本製ペンダントライト簾 ren 新洋電気 79872287
AP868 日本製ペンダントライト簾 ren 新洋電気 79872287
AP868 日本製ペンダントライト簾 ren 新洋電気 79872287
AP868 日本製ペンダントライト簾 ren 新洋電気 79872287
AP868 日本製ペンダントライト簾 ren 新洋電気 79872287
AP868 日本製ペンダントライト簾 ren 新洋電気 79872287
AP868 日本製ペンダントライト簾 ren 新洋電気 79872287

日本製ペンダントライト簾 ren

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79872287
品番
AP868
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

組子を活かした構築的なデザイン。薄型ですっきりしながらも存在感のあるペンダントです。組子の合間から抜ける光と、天井に写る影がダイナミックで光で照らされた木目の美しさも特徴です。
国産材を使用し国内の木工職人によりパーツ・シェード製作を、灯具部分も国内での手作業で製作した、完全国内生産の木工照明器具です。無塗装仕上げの枠は経年劣化による木の色もお愉しみいただけます。

材質
枠:国産杉 コード:丸打コード(黒)
全長(mm)
810
スイッチ
プルスイッチ(3-1-ナツメ球-OFF)
電源
引き掛けシーリング
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
450×210
口金
E26
コード長さ(mm)
600
電球
白熱電球 60W×3個/ナツメ球1個(LED使用可能)
注意
※シェードは自然の材を使用した手作りのため、色・木目が写真と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする