民芸塗ペンダントライト 条 jou スサ入
太く直線的な組子の、どこか懐かしい和風のデザイン。天然の靭皮繊維を漉き込んだワーロンで味のある雰囲気に。塗料を薄く染み込ませ、木の個性と木目が際立つマットな艶と渋みのある仕上がりにしています。
国産材を使用し国内の木工職人によりパーツ・シェード製作を、灯具部分も国内での手作業で製作した、完全国内生産の木工照明器具です。
和紙部分は樹脂で特殊ラミネートした強化和紙ワーロン(R)を使っていますので熱や湿気にも強く、より長くお使いいただけます。
- 仕様
- シェードは自然の材を使用した手作りのため、色・木目が写真と異なる場合があります。
- 材質
- 枠:国産杉(民芸塗装)、ワーロン(スサ入) ソケット:金属BSメッキ コード:丸打コード(黒)
- 全長(mm)
- 830
- スイッチ
- 壁スイッチ
- 電源
- 引き掛けシーリング
- 口金
- E26
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 170×170×230
- コード長さ(mm)
- 600
- 電球
- 白熱電球60W×1個(LED使用可能)
- 内容量
- 1台
注意
※シェードは自然の材を使用した手作りのため、色・木目が写真と異なる場合があります。ペンダントライト の新着商品
カテゴリ

































