曜日別特売
AP867-B 民芸塗ペンダントライト 条 jou スサ入 新洋電気 79872278

AP867-B 民芸塗ペンダントライト 条 jou スサ入 新洋電気 79872278
AP867-B 民芸塗ペンダントライト 条 jou スサ入 新洋電気 79872278
AP867-B 民芸塗ペンダントライト 条 jou スサ入 新洋電気 79872278
AP867-B 民芸塗ペンダントライト 条 jou スサ入 新洋電気 79872278
AP867-B 民芸塗ペンダントライト 条 jou スサ入 新洋電気 79872278
AP867-B 民芸塗ペンダントライト 条 jou スサ入 新洋電気 79872278
AP867-B 民芸塗ペンダントライト 条 jou スサ入 新洋電気 79872278

民芸塗ペンダントライト 条 jou スサ入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79872278
品番
AP867-B
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

太く直線的な組子の、どこか懐かしい和風のデザイン。天然の靭皮繊維を漉き込んだワーロンで味のある雰囲気に。塗料を薄く染み込ませ、木の個性と木目が際立つマットな艶と渋みのある仕上がりにしています。
国産材を使用し国内の木工職人によりパーツ・シェード製作を、灯具部分も国内での手作業で製作した、完全国内生産の木工照明器具です。
和紙部分は樹脂で特殊ラミネートした強化和紙ワーロン(R)を使っていますので熱や湿気にも強く、より長くお使いいただけます。

仕様
シェードは自然の材を使用した手作りのため、色・木目が写真と異なる場合があります。
材質
枠:国産杉(民芸塗装)、ワーロン(スサ入) ソケット:金属BSメッキ コード:丸打コード(黒)
全長(mm)
830
スイッチ
壁スイッチ
電源
引き掛けシーリング
口金
E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×170×230
コード長さ(mm)
600
電球
白熱電球60W×1個(LED使用可能)
注意
※シェードは自然の材を使用した手作りのため、色・木目が写真と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする