セフネックライト NDN 500lm 3730セット

セフネックライト NDN 500lm 3730セット - タジマツール(TJMデザイン)セフネックライト NDN 500lm 3730セット - タジマツール(TJMデザイン)セフネックライト NDN 500lm 3730セット - タジマツール(TJMデザイン)セフネックライト NDN 500lm 3730セット - タジマツール(TJMデザイン)セフネックライト NDN 500lm 3730セット - タジマツール(TJMデザイン)セフネックライト NDN 500lm 3730セット - タジマツール(TJMデザイン)セフネックライト NDN 500lm 3730セット - タジマツール(TJMデザイン)セフネックライト NDN 500lm 3730セット - タジマツール(TJMデザイン)

首に掛けて使える2灯式セフネックライト
ツイストフォーカス機能搭載
フレキシブルアーム構造で自由に可動
目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用
3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)
セフフック使用で、セフボックスや現場セフへ装着可能
照射位置の固定や落下を防止するアームクリップ付属
フリッカー対策済
電池残量警告付

用途
現場作業用LEDライト
付属品
アームクリップ、充電池3730 (LE-ZP3730)、USBmicro-Bケーブル、取扱説明書(2枚)
質量(g)
271
使用電池
リチウムイオン充電池 3.0V 3000mAh/単3形電池×4本
明るさ(Lm)
500~50
防水性
防沫:IPX4
照射距離(m)
54(モード3)
落下耐久(m)
2
照射時間(時間)
500Lm:9、250Lm:15、50Lm:31
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
注意
※人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79872339SFNDN50A-H30
¥16,500
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする