充電式LEDランタンライト 235lm ライト・ランタン2WAY カラビナ付
ライトとランタンの2WAYで使える充電式LEDランタンライトです。
発火・熱暴走しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。
ライトは最大約235lm、ランタンは最大約150lmで、それぞれHIGH・LOWの2段階に切り替えできます。
ライトHIGHモードでは約150mの照射距離に対応します。
持ち運びや吊り下げに便利なカラビナフック付きで、防災やアウトドアにも便利です。
- 内容量
- 1本
注意
※USBポート付き充電器は付属していません。※LEDおよび内蔵バッテリーは交換できません。
※充電時間・連続点灯時間・照射距離は使用環境などにより異なります。
懐中電灯・ライト の新着商品
カテゴリ


















![超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器] 超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137632-261106-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器] LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140346-261106-02.jpg)






