曜日別特売

ヘッドライト NDS 503lm 大径照射

ヘッドライト NDS 503lm 大径照射 - タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト NDS 503lm 大径照射 - タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト NDS 503lm 大径照射 - タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト NDS 503lm 大径照射 - タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト NDS 503lm 大径照射 - タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト NDS 503lm 大径照射 - タジマツール(TJMデザイン)

コンパクト設計のヘッドライト
中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲を照らす大径照射
目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用
3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)
シリコン面積を大幅にアップし更に滑りにくくなったヘッドバンド付
作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付
フリッカー対策済
最適な位置に照射方向を調整できる可動ヘッド
電池残量警告付

用途
LEDヘッドライト
付属品
ヘッドバンド、オーバーヘッドバンド、ヘルメットクリップ(4個)、取扱説明書(2枚)
質量(g)
86
使用電池
単3形電池×3本
明るさ(Lm)
500~50
防水性
防沫:IPX4
照射距離(m)
86(モード3)
落下耐久(m)
2
照射時間(時間)
500Lm:6、250Lm:12、50Lm:30
内容量
1個
注意
※人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79872366NDS50A-2A3
¥7,400
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする