LEDスタンドライト”タッチカンライト”

LEDスタンドライト”タッチカンライト” - ハタヤリミテッド

高輝度10W LED、フレキシブルパイプで照明方向が自由自在です。
好みの明るさに無段階で調光可能(10~100%)です。
背面に調光ボリュームスイッチ付です。
有効つかみ幅は最大50mmです。
バネクリップで作業台上の任意の位置に取り付け可能です。

用途
作業現場。
車輌整備。
手元照明。
デスクワーク。
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05881421LD-10C
¥30,040
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする