曜日別特売
OZ-CL01R ワンズ 小型COBクリップライト GENTOS 79870756

OZ-CL01R ワンズ 小型COBクリップライト GENTOS 79870756
OZ-CL01R ワンズ 小型COBクリップライト GENTOS 79870756
OZ-CL01R ワンズ 小型COBクリップライト GENTOS 79870756

ワンズ 小型COBクリップライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79870756
品番
OZ-CL01R
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

好きな場所に取り付け可能 充電式マグネット付きクリップライトの登場♪
超小型ながら大型クリップと背面マグネットを装備したミニライト。
シーンを選ばず、ちょっとした場面でさっと使用できる。
ネクタイのピン留めのような形をしており、挟んで使う事が可能。
マグネットもついているので貼り付けて使用も出来ます。

用途
1m落下耐久とIPX4(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
USB-type-Cケーブル20cm
仕様
背面マグネット搭載、可動式クリップ搭載(最大可動域:20°、最大可動幅23mm)
質量(g)
22
電源
リチウムポリマー充電池 3.7V 260mAh 0.962Wh
表示
【チャージングインジケーター】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
16.5×77.5×26.5
防塵防水性能
防塵・耐水性能:IPX4
光束(Lm)
最大40
明るさ(Lm)
Max: 40、High: 20、Mid: 10、Eco: 2、Flash: -
照射距離(m)
Max: 7、High: 5、Mid: 3、Eco: 0.5
連続点灯時間(時間)
約27
点灯時間(時間)
Max: 2、High: 4、Mid: 8、Eco: 27h、Flash: 6
落下耐久(m)
1
輝度(cd/m2)
Max: 13、High: 6、Mid: 3、Eco: 0.2
注意
※充電池(内蔵)電池寿命:充放電約300回

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする