白雲石コースター名画
世界のアートが楽しめる!名画モチーフの白雲石コースター!
世界の名画を気軽に楽しめる、ゴッホの「星月夜」をモチーフにした白雲石コースターです。吸水性に優れた白雲石が水滴をしっかり吸収し、机を濡らしません。裏面はコルク素材で滑りにくく、傷防止にも役立ちます。美しいアートを気軽に楽しめるので、自分用はもちろん、アート好きな方へのギフトやお土産にもおすすめです。
- 用途
- イベントの景品・プレゼント・ギフトに。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 白雲土
- 寸法(mm)
- 約Φ100×7
- 種類
- 星月夜
- 形態
- 1個梱包:箱入り
- 内容量
- 1枚
注意
※界面活性剤を含んだ洗剤は使用しないでください。素材の特性上、開封時に粉が付着している場合がございます。ご使用とともに、欠けや反りが発生したり、粉が落ちてきたりする場合がございます。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。卓上備品・テーブルウェア の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79872515 白雲石コースター名画 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79872515-260528-02.jpg)
![注文コード:79872515 白雲石コースター名画 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79872515-260528-04.jpg)
![注文コード:79872515 白雲石コースター名画 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79872515-260528-06.jpg)
![注文コード:79872515 白雲石コースター名画 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79872515-260528-08.jpg)








![テーブルクロス 梨地無地 ホワイト 137cm×30m巻 厚み0.15mm トーワ[マット] テーブルクロス 梨地無地 ホワイト 137cm×30m巻 厚み0.15mm トーワ[マット]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04844660-260928-02.jpg)
![ハイブリット透明テーブルクロス 120cm×30m巻 厚み0.25mm HCR25120 トーワ[マット] ハイブリット透明テーブルクロス 120cm×30m巻 厚み0.25mm HCR25120 トーワ[マット]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04848842-260928-02.jpg)
![ハイブリット透明テーブルクロス 90cm×10m巻 厚み1mm HCR10090 トーワ[マット] ハイブリット透明テーブルクロス 90cm×10m巻 厚み1mm HCR10090 トーワ[マット]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04849761-260928-02.jpg)








