白雲石コースター スクエア OSAKA(こなもん)
大阪名物がずらり!「こなもん」デザインの白雲石コースター!
大阪名物「こなもん」グルメを可愛くデザインしたスクエア型の白雲石コースターです。お好み焼き、たこ焼き、串カツ、イカ焼きなど、見ているだけで大阪気分に。日常使いはもちろん大阪好きな方への贈り物や観光土産、コレクションアイテムとしてもおすすめの一品です。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。
- 用途
- イベントの景品・プレゼント・ギフトに。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 白雲土
- 寸法(mm)
- 約100×100×7
- 形態
- 1個梱包:箱入り
- 内容量
- 1枚
注意
※界面活性剤を含んだ洗剤は使用しないでください。素材の特性上、開封時に粉が付着している場合がございます。ご使用とともに、欠けや反りが発生したり、粉が落ちてきたりする場合がございます。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。卓上備品・テーブルウェア の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79872567 白雲石コースター スクエア OSAKA(こなもん) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79872567-260528-02.jpg)
![注文コード:79872567 白雲石コースター スクエア OSAKA(こなもん) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79872567-260528-04.jpg)
![注文コード:79872567 白雲石コースター スクエア OSAKA(こなもん) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79872567-260528-06.jpg)








![テーブルクロス 梨地無地 ホワイト 137cm×30m巻 厚み0.15mm トーワ[マット] テーブルクロス 梨地無地 ホワイト 137cm×30m巻 厚み0.15mm トーワ[マット]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04844660-260928-02.jpg)
![ハイブリット透明テーブルクロス 120cm×30m巻 厚み0.25mm HCR25120 トーワ[マット] ハイブリット透明テーブルクロス 120cm×30m巻 厚み0.25mm HCR25120 トーワ[マット]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04848842-260928-02.jpg)
![ハイブリット透明テーブルクロス 90cm×10m巻 厚み1mm HCR10090 トーワ[マット] ハイブリット透明テーブルクロス 90cm×10m巻 厚み1mm HCR10090 トーワ[マット]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04849761-260928-02.jpg)








