アルミ製作業台
背面キャスター標準装備で移動がスムーズにでき、工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。
手すり高さは安全性の高い1100mmです。
幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。
筋交いの変更により安定感を高めました。
落下防止や進入禁止用に端部感知チェーンKC-5(オプション)が取付可能です。
- 用途
- 工場・倉庫・仮設現場での高所作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に
- 仕様
- 組立式
- 材質
- アルミ合金
- 最大使用荷重(kg)
- 120
- 傾斜角度(°)
- 60
- 天板寸法・幅(mm)
- 520
- 天板寸法・奥行(mm)
- 500
- 天板寸法(幅×奥行)(mm)
- 520×500
- 内容量
- 1台
注意
※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ



















