曜日別特売

LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 900L 昼白色 ダウンタイプ

LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 900L 昼白色 ダウンタイプ - 岩崎電気
付属品
M3皿ねじ4本、ドリルねじ4本同梱
その他
【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)
材質
【レンズ押さえ】ステンレス、【本体・ブラケット】アルミ押出材(アルマイト処理)、【端板】アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)
5.2
使用温度範囲(℃)
-40~+40
消費電力(W)
(200V)22.1
定格入力電圧(V)
100~242対応
レンズ
ポリカーボネート
平均演色評価数
Ra80
周波数
50/60Hz共用
保護等級
IP55
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)120.3
最大風速(m/s)
60
光束(Lm)
2660
口出線(mm)
ラバーシースケーブル(器具外650
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1台
注意
※この器具は下向き専用です。
※口出線の接続は注意事項に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79880048EBL20209BD/NSAN9
107,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする