曜日別特売

シーリングイージー6畳モデル

シーリングイージー6畳モデル - CIRCULIGHTシーリングイージー6畳モデル - CIRCULIGHTシーリングイージー6畳モデル - CIRCULIGHTシーリングイージー6畳モデル - CIRCULIGHTシーリングイージー6畳モデル - CIRCULIGHTシーリングイージー6畳モデル - CIRCULIGHTシーリングイージー6畳モデル - CIRCULIGHTシーリングイージー6畳モデル - CIRCULIGHT

サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。

用途
6畳用
備考
【調光】7段階【調色】5段階
消費電力(W)(50/60Hz)
46
機能
ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能
電池
単4×2本(テスト用付属)
本体サイズ(mm)
Φ400×200
光束(Lm)
3600
光色
昼光色~電球色
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79880005DCC-SW06EC
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする