フローセル流量計
流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。
流量単位をL/min(またはmL/min)とL/h(またはm3/h)の二重目盛としています。
本体にステンレス、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。
- 材質
- 上下本体:SCS13 / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:SUS304 / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304 / ダンパ:NBR
- 質量(kg)
- 7
- タイプ
- Rc1^1/2
- 呼び径
- 40A
- フランジ
- JIS 10K RF
- 最高使用圧力(MPa)
- 0.5
- 精度
- ±2.5%FS
- 測定対象
- 液体(水相当)
- 最高使用温度(℃)
- 90
- 内容量
- 1個
注意
※いずれもL/min(またはmL/min)とL/h(またはm3/h)の二重目盛となります。また、流体は密度=1.0g/cm3、粘度=1cPを標準としています。圧力・流量測定 の新着商品
カテゴリ






















