ガスフローメーター
体積流量測定法を採用したハンディータイプです。
ガス種を選ばずに測定でき、混合ガスも測定可能で
- 測定範囲
- 0.5~1200mL/min
- 質量(g)
- 約240(電池除く)
- 電源
- 単3乾電池×2本(テスト用付属)
- 本体寸法(mm)
- 76×135×35
- 精度
- ±3%または±0.3mL/minの大きい方
- 機能
- オートパワーオフ・バッテリーモニター
- 対象ガス
- ヘリウム・窒素・水素・空気・アルゴンなど
- チューブサイズ(mm)
- 外径Φ7×内径Φ3×500
- アズワン品番
- 4-6910-01
- 内容量
- 1台
注意
※腐食性ガスおよび加湿ガス(水蒸気など)の測定には使用できません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
圧力・流量測定 の新着商品
カテゴリ



















