MSQG10A ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ クッションパッド・ダンパ・内部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series SMC 79898528

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSQG10A ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ クッションパッド・ダンパ・内部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series SMC 79898528
MSQG10A ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ クッションパッド・ダンパ・内部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series SMC 79898528

ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ クッションパッド・ダンパ・内部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG SeriesMSQG10A

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品はサイズ・オートスイッチ品番・クッションなど5886種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
10
クッション
クッションパッド
注文コード
79898528
品番
MSQG10A
参考基準価格(税別)¥63,700販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

・高精度形MSQGシリーズ 追加
基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上
・コンパクト・軽量
全高:最大28%短縮(54mm→39mm)
質量:最大28%削減(940g→680g)
・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)
・高精度・高剛性・許容荷重20%向上
・揺動時間調整範囲拡大
・両側面に小型オートスイッチ取付可能
・配管用センター穴径拡大

用途
既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保
基本形/MSQと同等寸法
既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減
サイズ
10
クッション
クッションパッド
最高使用圧力(MPa)
1
ポートの種類
M5
テーブルの有無
なし
タイプ
高精度形
使用流体
空気(無給油)
角度調整範囲
0~190°
最低使用圧力(MPa)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
揺動角度(°)
最大190
オートスイッチ有無
なし
関連資料:(12.62MB)取扱説明書:取扱説明書(3.19MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする