※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は揺動角度・サイズ・オートスイッチ品番など4672種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 揺動角度(°)
- 90
- サイズ
- 20
- オートスイッチ品番
- D-M9PVM
- 注文コード
- 79957398
- 品番
- MSQG20H5-M9PVM-X232
参考基準価格(税別)¥89,940販売価格(税込)¥87,978販売価格(税別)
・高精度形MSQGシリーズ 追加
基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上
・コンパクト・軽量
全高:最大28%短縮(54mm→39mm)
質量:最大28%削減(940g→680g)
・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)
・高精度・高剛性・許容荷重20%向上
・揺動時間調整範囲拡大
・両側面に小型オートスイッチ取付可能
・配管用センター穴径拡大