プーマ サンダル リードキャット2.0
さっと履けて、しっかり快適。毎日使いたくなる定番サンダルカジュアルなスタイルにぴったりなデザインで、日常使いに最適なプーマの定番サンダル。パッド入りのプレミアム合成レザーストラップが足にやさしくフィットし、見た目にも上質な印象を与えます。足裏に沿って設計された成形フットベッドが、長時間の歩行でも快適な履き心地をサポート。さらに、軽量でクッション性に優れたCMEVAミッドソールを採用し、足への負担を軽減。濡れた地面でもグリップ力を発揮するアウトソールで、屋外でも安心して歩けます。約115g(27cm)の超軽量設計で、持ち運びや旅行にも便利な一足です。
- 仕様
- パッド入りのプレミアム合成レザーストラップ、成形CMEVAアウトソールでグリップと耐久性が向上
- 材質
- 人工皮革、合成樹脂底(EVA樹脂)
- 質量(g)
- 約115(27cm)
- 性別
- ユニセックス
- 内容量
- 1足
全10種類を絞り込む
サイズ
安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ




















![ライトステップサンダル ファイン[日用品] ライトステップサンダル ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04268971-260910-02.jpg)






