曜日別特売
38413946 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79897435

画像メイン

38413946 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79897435
38413946 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79897435
38413946 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79897435
38413946 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79897435
38413946 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79897435
38413946 プーマ サンダル リードキャット2.0 PUMA 79897435

プーマ サンダル リードキャット2.0

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1足
色
Emerald Ice-Dazzling Yellow
サイズ
240
注文コード
79897435
品番
38413946
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

さっと履けて、しっかり快適。毎日使いたくなる定番サンダルカジュアルなスタイルにぴったりなデザインで、日常使いに最適なプーマの定番サンダル。パッド入りのプレミアム合成レザーストラップが足にやさしくフィットし、見た目にも上質な印象を与えます。足裏に沿って設計された成形フットベッドが、長時間の歩行でも快適な履き心地をサポート。さらに、軽量でクッション性に優れたCMEVAミッドソールを採用し、足への負担を軽減。濡れた地面でもグリップ力を発揮するアウトソールで、屋外でも安心して歩けます。約115g(27cm)の超軽量設計で、持ち運びや旅行にも便利な一足です。
CMEVA/プーマ独自の、軽量で快適な圧縮成形EVAミッドソール

色
Emerald Ice-Dazzling Yellow
サイズ
240
仕様
パッド入りのプレミアム合成レザーストラップ、成形CMEVAアウトソールでグリップと耐久性が向上
材質
人工皮革、合成樹脂底(EVA樹脂)
質量(g)
約115(27cm)
性別
ユニセックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする