曜日別特売

プーマ シャワーサンダル SOFTRIDE スライド

プーマ シャワーサンダル SOFTRIDE スライド - PUMAプーマ シャワーサンダル SOFTRIDE スライド - PUMAプーマ シャワーサンダル SOFTRIDE スライド - PUMAプーマ シャワーサンダル SOFTRIDE スライド - PUMAプーマ シャワーサンダル SOFTRIDE スライド - PUMA

ブランドアイコンを施した幅広ストラップと、軽量でクッション性の高いSoftrideミッドソールが安定した履き心地を叶えるサンダルです。フッドベッドの凹凸が足裏を刺激するマッサージ機能を備えており、履くだけで血行改善の効果を発揮します。さっと気軽に履けるデザインも嬉しいポイント。部活や週末のスポーツシーンだけでなく、ちょっとしたおでかけや散歩用など色々なシチュエーションで活躍する一足です。

仕様
幅広ストラップにブランドアイコン、凹凸感のあるマッサージ機能付きフッドベッド、EVAアウトソール
材質
人工皮革、合成樹脂底(EVA樹脂)
色
プーマ ブラック/プーマ ホワイト
性別
メンズ
内容量
1足
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7989508038306201280
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989508938306201260
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989530838306201290
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989662938306201270
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする