曜日別特売
38306201 プーマ シャワーサンダル SOFTRIDE スライド PUMA 79895089

画像メイン

38306201 プーマ シャワーサンダル SOFTRIDE スライド PUMA 79895089
38306201 プーマ シャワーサンダル SOFTRIDE スライド PUMA 79895089
38306201 プーマ シャワーサンダル SOFTRIDE スライド PUMA 79895089
38306201 プーマ シャワーサンダル SOFTRIDE スライド PUMA 79895089
38306201 プーマ シャワーサンダル SOFTRIDE スライド PUMA 79895089

プーマ シャワーサンダル SOFTRIDE スライド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ260
内容量1足注文コード79895089品番38306201
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ブランドアイコンを施した幅広ストラップと、軽量でクッション性の高いSoftrideミッドソールが安定した履き心地を叶えるサンダルです。フッドベッドの凹凸が足裏を刺激するマッサージ機能を備えており、履くだけで血行改善の効果を発揮します。さっと気軽に履けるデザインも嬉しいポイント。部活や週末のスポーツシーンだけでなく、ちょっとしたおでかけや散歩用など色々なシチュエーションで活躍する一足です。
Softrideミッドソールで究極のクッション性を実現し、一日中快適

サイズ
260
仕様
幅広ストラップにブランドアイコン、凹凸感のあるマッサージ機能付きフッドベッド、EVAアウトソール
材質
人工皮革、合成樹脂底(EVA樹脂)
色
プーマ ブラック/プーマ ホワイト
性別
メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする