曜日別特売
592881 GX-010A 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 79898361

592881 GX-010A 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 79898361
592881 GX-010A 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 79898361
592881 GX-010A 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 79898361
592881 GX-010A 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 79898361
592881 GX-010A 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 79898361
592881 GX-010A 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 79898361
592881 GX-010A 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 79898361
592881 GX-010A 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 79898361

GX-010A 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79898361
品番
592881
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

GX超広角カメラシリーズのミニカメラタイプ。防塵防水規格IP69Kを誇り、縦横超広角な視野角を誇ります
接続配線は繋ぎ合わせることができるコード(10M&15M)で2t車から大型車まで幅広く対応
ステンレス製カメラプロテクターを付属。12V~24V車対応

用途
電装/安全運転
セット内容
YKC-20A超広角ミニカメラ(592860) / YKM-700HD7インチ高精細AHDモニター(592730) / モニタースタンド モニター用リモコン
規格
鏡像/有線モデル
動作電圧
12~24V
画面サイズ
7インチLED Back light LCD(800×480)WVGA
防水性
【カメラ】IP69
動作温度範囲(℃)
-20~70
取扱説明書:(17.55MB)
注意
※製品特性上、型式・年式等での適合照会は行っておりません。お問い合わせ頂いても一切お答え致しかねます
※詳細な注意事項や仕様に関しましては取り扱い説明書をよくご確認ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする