YKC300RX HD無線カメラ用 有線変換受信ユニット
バックカメラの無線信号を有線(RCA)映像信号へ変換する受信ユニットです。お手持ちのFHD/HD対応RCA入力モニターでGX広角無線カメラを使用できます
受信アンテナ・ペアリングスイッチ付き
- 用途
- 電装/バックカメラ関連
- セット内容
- 受信ボックス本体、受信アンテナ、ペアリング用スイッチ、固定用ネジ×4
- ケーブル長(m)
- 1.5
- 本体質量(g)
- 112
- 入力電圧(V)
- DC12~24
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 94.4×67.8×26
- 動作温湿度範囲
- -20~+60℃
- 動作電流(mA)
- DC12V:250/DC24V:130
- 適合カメラ
- 無線カメラ:YKC-300HD(592828)
- 映像出力
- AHD720P30fps,75 Ohm
- 内容量
- 1セット
取扱説明書:(5.53MB)
注意
※FHDまたはHD対応モニター専用です。(WVGA以下には対応しておりません)※RCA入力およびAHD 720p/30fps対応モニターが必要です
※無線バックカメラおよびモニターは付属しておりません。
※車両情報や製品情報からの適合確認・品番選定は行っておりません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねますので、現在のお車の取付状況をご確認のうえ、お求めください。
トラック電装 の新着商品
カテゴリ




















