BE-FSW013-N

BE-FSW013-N - Panasonic(パナソニック)BE-FSW013-N - Panasonic(パナソニック)BE-FSW013-N - Panasonic(パナソニック)BE-FSW013-N - Panasonic(パナソニック)BE-FSW013-N - Panasonic(パナソニック)BE-FSW013-N - Panasonic(パナソニック)BE-FSW013-N - Panasonic(パナソニック)BE-FSW013-N - Panasonic(パナソニック)

ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。

用途
お買い物、通勤通学、お仕事等
適合
リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け
ブレーキ
【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ
全長(mm)
1720
質量(kg)
最大総:114.8(自転車+乗員+荷物)、総車両:20.8(バッテリーを含む)、許容積載:94(乗員+荷物)、【バッテリー】約1.7【充電器】約0.5
マットクラウディグレー
容量
【バッテリー】25.2V-8Ah※2(14cells)
品番
【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ074Z
高さ(mm)
サドル:765-925
種類
【バッテリー】リチウムイオンバッテリー
形式
モーター:直流ブラシレスモーター、【充電器】スタンド型
電源(V)
【充電器】交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
待機:【充電器】約0.5、【充電器】約80
全幅(mm)
590
制御方式
補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレーム
U形
方式
施錠:ワイヤ錠
定格出力(W)
250
ハンドル
バー:フラット形
ハンドル高さ(mm)
980-1030
速度
補助速度範囲:24km/h未満
照明装置
バッテリー式前照灯
バッテリー
ワット時定格量:202Wh
充電時間
【充電器】約4.5時間
スタンド
サイドスタンド
タイヤサイズ
前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE
駆動方式
クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)
乗車:145以上
適合バッテリー
【充電器】NKY594B02(ブラック・16Ah) / NKY578B02(ブラック・12Ah) / NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)
1215
走行距離(km)
充電1回:36(標準パターン)
キャリア
フロント:標準装備、リア:別売品
内容量
1台
注意
※この自転車は一般用自転車として設計されています。荒地での走行、段差下り、ジャンプなどの走行はしないでください。ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80097861-
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,600/税込¥11,660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする