Panasonic(パナソニック)
パナソニック電動自転車27年モデル グリッター
スリムバスケットとエコバッグを標準装備した小径スタイリッシュモデル。
用途
通勤・通学・お買い物
全長(mm)
1595
フレーム
アルミ
バッテリー
16Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
24.6
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
139~
変速
内装3段変速
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07421116
FGL034-F
F:パールストーンホワイト
¥
135,454
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07421159
FGL034-T
T:マットオーツベージュ
¥
135,454
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07421351
FGL034-G
G:マットオリーブ
¥
135,454
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07421518
FGL034-R
R:ダークレッドローズ
¥
135,454
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800