Panasonic(パナソニック)
パナソニック電動自転車27年モデル ギュット・クルーム・EX
ラクイック&クルームシート搭載のフラッグシップモデル。
用途
子乗せ
全長(mm)
1795
フレーム
アルミ
バッテリー
16Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
32.4
タイヤサイズ
20インチ
適応身長(cm)
142~
変速
内装3段変速
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07421028
FFE034-M
M:マットピーチブロッサム
¥
209,091
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07421098
FFE034-G
G:マットモスグリーン
¥
209,091
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07421667
FFE034-T
T:マットオーツベージュ
¥
209,091
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07421728
FFE034-N
N:マットスモークグレー
¥
209,091
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07421981
FFE034-V
V:ディープエメラルドブルー
¥
209,091
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800