曜日別特売

BE-FSW013-B

BE-FSW013-B - Panasonic(パナソニック)BE-FSW013-B - Panasonic(パナソニック)BE-FSW013-B - Panasonic(パナソニック)BE-FSW013-B - Panasonic(パナソニック)BE-FSW013-B - Panasonic(パナソニック)BE-FSW013-B - Panasonic(パナソニック)BE-FSW013-B - Panasonic(パナソニック)BE-FSW013-B - Panasonic(パナソニック)

ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。

用途
防災用、お買い物、通勤通学、お仕事等
寸法(mm)
1720×590×765-925(全長×全幅×サドル高さ)
質量(kg)
約22.3(バッテリーを含む)
色
マットジェットブラック
変速機
なし(シングルギア)
照明装置
バッテリー式前照灯
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
充電時間
約4.5時間
バッテリー容量(Ah)
8(14cells)
バッテリー電圧(V)
25.2
タイヤサイズ
前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE
適応身長(cm)
乗車:145以上
走行距離(km)
(1充電あたりの目安)オートマチック約36
後輪タイプ
施錠方式:ワイヤ錠
内容量
1台
注意
※この自転車は一般用自転車として設計されています。荒地での走行、段差下り、ジャンプなどの走行はしないでください。ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80097870-
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,600/税込¥11,660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする