360゜DCフルリモコンサーキュレーター
省電力のDCモーター。
消費電力が少なく、お財布にやさしい
DCモーター搭載の360°首振りサーキュレーター。
お手入れのしやすい全分解タイプ。
全分解洗い
左右首振り
360°フルリモコン
DCサーキュレーター
リズム風
おやすみモード
表示パネル消灯
切タイマー1~8H
自動オフ10H
リモコン
- 羽根枚数
- 3
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 21
- 風量
- 8段階切り換え
- 電気代の目安
- 約0.7円/時
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 21X19.5×30.6
- 羽根寸法(cm)
- 径/15
- 内容量
- 1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































