曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援
SFDF18-500 デイリーストレッチフィルム 厚みμ18X幅500mmX長さ300m TRUSCO 80102456

デイリーストレッチフィルム 厚みμ18X幅500mmX長さ300m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
80102456
品番
SFDF18-500
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)値下げ
¥1,698
トラスコ品番
734-2984
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
幅(mm)
500
色
透明
長さ(m)
300
厚さ(μm)
18
紙管内径(inch)
3
引張破断強度(daN)
400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする