ダイライト
濃硫酸用タンク
トラスコ品番
135-1101
材質
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
【タンク本体】1255
タイプ
SUS製全面枠付き、濃硫酸貯槽に最適。
容量(L)
1000
肉厚(mm)
【タンク本体】7
全高(mm)
【タンク本体】1495
外径(mm)
【タンク本体】1060
マンホール(Φmm)
【タンク本体】Φ485
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80102587
SA1000
オープン
¥
989,800
¥
1,088,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください