濃硫酸用タンク

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80102587
品番
SA1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088,780
販売価格(税別)
¥989,800
トラスコ品番
135-1101
材質
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
【タンク本体】1255
タイプ
SUS製全面枠付き、濃硫酸貯槽に最適。
容量(L)
1000
肉厚(mm)
【タンク本体】7
全高(mm)
【タンク本体】1495
外径(mm)
【タンク本体】1060
マンホール(Φmm)
【タンク本体】Φ485
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする