コンパクトスターヘッド&フォグ2
ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!
超静粛ファンで最大冷却効率を追求!
小型バルブ最高の明るさ維持率!
新車検基準(ロービーム車検)対応品
見易い6003K(ホワイト光)
ハロゲン同形状の超コンパクト設計/フルラインアップ
高い放熱機構で明るさ維持
取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
- 形状
- H7
- 定格
- 12v18w
- 色温度(K)
- 6000
- 明るさ(Lm)
- 4200
- 内容量
- 1箱(2個)
注意
※商品はバルブ2個入りです。※明るさは左右合計2灯の値です。
※消費電力は片側1灯の片側1灯の表記です。
※12V車専用モデルです。H4は12/24V兼用モデルです。商用車は保証1年にて対応。
※ケースサイズ:H110.5×W105.5×D63mm
自動車補修部品 の新着商品
カテゴリ




















