T10 LED ポジション球 6500K 2個セット
・対応バルブ形式: T10ウェッジ対応のLEDバルブ。極性なし設計で向きを気にせず装着可能
・540lmの圧倒的な明るさ: 2球合計540ルーメン、1灯あたり270ルーメン。純正球から大幅に光量アップ
・6500K ホワイト発光: 白くクリアな光色で視認性を向上。車内外をシャープな印象に演出
・レンズレスのワイド発光設計: トップにレンズを採用しない構造で広範囲に拡散。ムラの少ない明るさを実現
・高出力でも安定した点灯: 消費電力は2球合計4.4W、1球あたり2.2W。明るさと安定性を両立
・幅広い取付箇所に対応: ポジション、ナンバー灯、ルームランプ、ラゲッジランプ、カーテシランプなどに使用可能
・【バルブ形式】T10 ウェッジ球 極性なし【明るさ】540lm / 1灯 270lm 【ケルビン数】6500k(ホワイト)【消費電力】4.4W / 1球 2.2W【電圧】12V車対応/24V車非対応【商品内容】LEDバルブ×2球
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
自動車用LEDバルブ の新着商品
カテゴリ










![T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/180mA 白 GB[制御機器] T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/180mA 白 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139592-261106-02.jpg)
![T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/250mA 白 GB[制御機器] T10無極性バルブ(白・キャンセラー内蔵)12V/250mA 白 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140301-261106-02.jpg)







