ワイヤレスFMクロックラジオ ステレオスピーカーRC20
天然木とファブリックの質感を組み合わせた空間に溶け込むデザイン。Bluetoothスピーカー機能とワイヤレス充電に対応し、クリアな音質のサウンドを広がりのあるステレオサウンドでリビングから寝室まで、様々な場所でお楽しみいただけます。
本製品はAMチューナーを搭載しておりません。AM番組はワイドFMで受信するため、補間放送の提供エリア内のみで聴取できます。
- 材質
- ケース:MDF+疑似突板(木材)シート、スピーカーネット:ポリエステル繊維、液晶表示・コンパネ:アクリル、ダイヤル:ABS+アルミ、ボタン:ABS、非接触充電用マット:ラバー、アンテナ:ステンレス
- 寸法(mm)
- 幅229×奥行125×高さ119
- 質量(kg)
- 1.2
- 規格
- 非接触充電:15W、Qi規格準拠
- 入力
- DC9V3A(Type-C)
- 機能
- クロック、温度表示、アラーム、EQプリセット
- スピーカー
- 2.5インチフルレンジスピーカー×2、出力:10W+10W
- 周波数(MHz)
- FMラジオ:76-108
- バッテリー容量(mAh)
- 2000リチウム電池
- ポート
- AUX、USB、TFカード
- Bluetooth
- Ver.5.3、対応コーデック:SBC、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、通信距離:10m前後
- 内容量
- 1台
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ピンク ED-G1500BAR-PK [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥9,018¥8,198カテゴリ
























![Lumen ルーメン オーディオケーブル [ 両端オス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン Lumen ルーメン オーディオケーブル [ 両端オス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802041-261007-02.jpg)
![Lumen ルーメン オーディオ延長ケーブル [ オス - メス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン Lumen ルーメン オーディオ延長ケーブル [ オス - メス・3.5mmステレオミニプラグ ] ブラック色 ルーメン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05802050-261007-02.jpg)
