曜日別特売
DIO-A001 ワイヤレスFMクロックラジオ ステレオスピーカーRC20 amadana(アマダナ) 80097976

DIO-A001 ワイヤレスFMクロックラジオ ステレオスピーカーRC20 amadana(アマダナ) 80097976
DIO-A001 ワイヤレスFMクロックラジオ ステレオスピーカーRC20 amadana(アマダナ) 80097976
DIO-A001 ワイヤレスFMクロックラジオ ステレオスピーカーRC20 amadana(アマダナ) 80097976
DIO-A001 ワイヤレスFMクロックラジオ ステレオスピーカーRC20 amadana(アマダナ) 80097976
DIO-A001 ワイヤレスFMクロックラジオ ステレオスピーカーRC20 amadana(アマダナ) 80097976
DIO-A001 ワイヤレスFMクロックラジオ ステレオスピーカーRC20 amadana(アマダナ) 80097976

ワイヤレスFMクロックラジオ ステレオスピーカーRC20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80097976
品番
DIO-A001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

天然木とファブリックの質感を組み合わせた空間に溶け込むデザイン。Bluetoothスピーカー機能とワイヤレス充電に対応し、クリアな音質のサウンドを広がりのあるステレオサウンドでリビングから寝室まで、様々な場所でお楽しみいただけます。
本製品はAMチューナーを搭載しておりません。AM番組はワイドFMで受信するため、補間放送の提供エリア内のみで聴取できます。

材質
ケース:MDF+疑似突板(木材)シート、スピーカーネット:ポリエステル繊維、液晶表示・コンパネ:アクリル、ダイヤル:ABS+アルミ、ボタン:ABS、非接触充電用マット:ラバー、アンテナ:ステンレス
寸法(mm)
幅229×奥行125×高さ119
質量(kg)
1.2
規格
非接触充電:15W、Qi規格準拠
入力
DC9V3A(Type-C)
機能
クロック、温度表示、アラーム、EQプリセット
スピーカー
2.5インチフルレンジスピーカー×2、出力:10W+10W
周波数(MHz)
FMラジオ:76-108
バッテリー容量(mAh)
2000リチウム電池
ポート
AUX、USB、TFカード
Bluetooth
Ver.5.3、対応コーデック:SBC、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、通信距離:10m前後
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする