曜日別特売
70460 100m RCA ステレオオーディオ Cat.5/6 エクステンダー LINDY 80098055

70460 100m RCA ステレオオーディオ Cat.5/6 エクステンダー LINDY 80098055
70460 100m RCA ステレオオーディオ Cat.5/6 エクステンダー LINDY 80098055
70460 100m RCA ステレオオーディオ Cat.5/6 エクステンダー LINDY 80098055

100m RCA ステレオオーディオ Cat.5/6 エクステンダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80098055
品番
70460
参考基準価格(税別)¥3,018販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

オーディオソースインターフェースの赤/白RCA端子を延長可能。接触端子は24k純金メッキ、音声信号の安定伝送を確保し、高音質を提供します。受信/送信には方向制限がありません。ネットワークケーブル(RJ-45)の延長により、最大100mまで延長します。繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×31×25
インターフェース
オーディオインタフェース:赤/白RCA端子 オス、延長インタフェース:RJ-45 メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
総延長距離(m)
100※本製品は2個セットで、受信側と送信側として使用できます(方向無し)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする