曜日別特売

スリッパ KITPLUS KEEPFIT サボサンダル レディース

スリッパ KITPLUS KEEPFIT サボサンダル レディース - 朝倉商会スリッパ KITPLUS KEEPFIT サボサンダル レディース - 朝倉商会スリッパ KITPLUS KEEPFIT サボサンダル レディース - 朝倉商会スリッパ KITPLUS KEEPFIT サボサンダル レディース - 朝倉商会スリッパ KITPLUS KEEPFIT サボサンダル レディース - 朝倉商会スリッパ KITPLUS KEEPFIT サボサンダル レディース - 朝倉商会スリッパ KITPLUS KEEPFIT サボサンダル レディース - 朝倉商会スリッパ KITPLUS KEEPFIT サボサンダル レディース - 朝倉商会

ビジネスシーンでも快適に履ける『KITPLUS』シリーズのサボサンダルです。
足裏全体を支える構造で、足本来の自然な形を引き出します。
底材は、心地良いフィット感と程よい硬さのEVA素材を採用しています。
甲裏とインソールには抗菌&防臭加工が施されたメッシュ素材を使用しています。
つま先が開いているオープンサンダルと、つま先が閉じているサボサンダルをお選びいただけます。
底面は凹凸のい形状で滑りにくい仕様です。

内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全19種類を絞り込む
サイズ(cm)
アズワン品番
19種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80100137XG-12920甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR24.0~24.554-1425-52
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80100180XG-12920甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR24.0~24.554-1425-46
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80100356XG-12910甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR23.0~23.554-1425-43
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80100548XG-12920甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR23.0~23.554-1425-51
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80100697XG-12920甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR23.0~23.554-1425-47
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80100801XG-12910甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR24.0~24.554-1425-40
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80100819XG-12920甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR24.0~24.554-1425-48
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80100880XG-12920甲:合成皮革、甲裏:インソール、表面:ポリエステル100%、インソール本体:EVA、底材:TPR24.0~24.554-1425-54
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80100898XG-12920甲:合成皮革、甲裏・インソール表面:ポリエステル100%、インソール本体:EVA、底材:TPR23.0~23.554-1425-45
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80101126XG-12910甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR23.0~23.554-1425-39
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80101178XG-12910甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR24.0~24.554-1425-44
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80101221XG-12910甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR24.0~24.554-1425-38
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80101388XG-12910甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR24.0~24.554-1425-42
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80101415XG-12910甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR24.0~24.554-1425-36
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80101677XG-12910甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR23.0~23.554-1425-37
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80101695XG-12920甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR24.0~24.554-1425-50
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80101729XG-12910甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR23.0~23.554-1425-41
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80101781XG-12920甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR23.0~23.554-1425-49
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80101790XG-12920甲:合成皮革 甲裏、インソール表面:ポリエステル100% インソール本体:EVA 底材:TPR23.0~23.554-1425-53
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする