使いきり不織布スリッパ10足入

使いきり不織布スリッパ10足入 - 川西工業使いきり不織布スリッパ10足入 - 川西工業使いきり不織布スリッパ10足入 - 川西工業使いきり不織布スリッパ10足入 - 川西工業

・足の指先が隠れた前閉じタイプの不織布スリッパ・通気性に優れ不快なムレを解消。・使いきりのため衛生的です。1足ずつの個包装で持ち運びに便利です。

用途
来客、旅行、イベント、長時間の移動
色
ホワイト
サイズ
フリー
材質(本体)
ポリプロピレン 100%
外形寸法(cm)
27.5
材質(底部)
靴底:ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(クッション)
ポリウレタン
内容量
1袋(10足)
関連資料:(0.4MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
042689108600
オープン
¥699
¥769(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする