トイレスリッパ 拭けるスリッパ
対応サイズ約28cmまでのビニール製のトイレスリッパです。
レストルームとキャットの文字入りデザインです。
撥水性があるので汚れてもサッと拭けてお手入れ簡単です。
抗菌・防臭加工で清潔に保ちます。
ライン入りのかかと部分は程よいクッション性があります。
男女兼用でお使い頂けます。
- 仕様
- キャット
- 材質
- 甲・中敷き・底材:抗菌PVC
- 色
- ベージュ
- 適合サイズ(cm)
- 約28まで
- アズワン品番
- 54-1425-12
- 洗濯方法
- 不可
- 内容量
- 1足
注意
※成型加工時、生地に対し高熱をかけるため底裏側面の縁周りに生地が溶けた箇所が残る場合がありますが使用上問題ございません※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ













![ライトステップサンダル ファイン[日用品] ライトステップサンダル ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04268971-260910-02.jpg)






