曜日別特売

トイレスリッパ 拭けるスリッパ

トイレスリッパ 拭けるスリッパ - 朝倉商会トイレスリッパ 拭けるスリッパ - 朝倉商会

対応サイズ約28cmまでのビニール製スリッパです。
和モダンなデザインで年齢問わずお使い頂けます。
撥水性があるので汚れてもサッと拭けてお手入れ簡単です。
トイレだけでなく洗面所やキッチンなどでもご使用頂けます。
抗菌・防臭加工で清潔に保ちます。
かかと部分は程よいクッション性があります。

仕様
和モダン
材質
甲・中敷き・底材:抗菌防臭PVC
適合サイズ(cm)
約28まで
洗濯方法
不可
内容量
1足
注意
※成型加工時、生地に対し高熱をかけるため、底裏側面の縁周りに生地が溶けた箇所が残る場合がありますが使用上問題ございません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01233 801010998010109901233ネイビー54-1425-21
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01232 801016688010166801232グレー54-1425-20
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
01231 801008108010081001231ベージュ54-1425-19
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする