曜日別特売

ネットワークカメラ取付金具

ネットワークカメラ取付金具 - ネグロス電工ネットワークカメラ取付金具 - ネグロス電工

スラブ天井に、ネットワークカメラの取り付けができます。
感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
お手持ちの取付用ねじにてスラブ天井以外にもご使用いただけます。
意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。
美観を求めるスケルトン天井等に最適です。

適合
躯体:コンクリート、コンクリート部穿孔深さ35mm以上
材質
表面処理:電気亜鉛めっき
色
黒
適合ドリル径(mm)
5
内容量
1組
注意
※附属のアンカープラグ取り付けにインパクトドライバー等をご使用の場合は低速回転でゆっくりとねじを締め込んでください。
※タッピンねじの締付完了は、ねじ頭が取付物に着座時が目安です。締め付け過ぎにご注意ください。
※附属のアンカープラグはコンクリート用です。コンクリート以外に取り付ける場合は、お手持ちの取付用ねじ及び躯体の強度をご確認のうえご使用ください。
※輸送時及び施工時に、擦れ傷や剥がれを生ずる場合がありますが、耐食性能に問題はありません。ご了承願います。
※めっきの状態により、外観の色味に若干の個体差が生ずる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80103156NWCST1-K
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする