HI-LEAD
被覆付アースボンド R5.5 (端子保護キャップ付)
フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます。
銅線圧着部に保護キャップを装着しております。
用途
静電気を防ぐために。
幅(mm)
29
厚さ(mm)
5
内容量
1箱(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
全長(mm)
定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05859118
EBC-R5.5-24-200-GR
719-0773
200
約283
R5.5-24-200
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05859179
EBC-R5.5-24-250-GR
719-0771
250
約333
R5.5-24-250
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05859328
EBC-R5.5-22-150-GR
719-0774
150
約230
R5.5-22-150
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください