タイヤストップ 5010 ブラック
駐車場や車庫での接触事故を防止します。
環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。
車高が10.5cm以上の車に使用してください。
- 材質
- 再生ゴム、スチール
- 質量(kg)
- 6
- 色
- ブラック
- サイズ(cm)
- 50×15×10H
- 内容量
- 1セット(2台)
注意
※固定には、市販のアンカーボルト(外径M-12、長さ12cm)をおすすめします。取付時にはアンカーボルトの頭が製品本体より突き出ないように設置してください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
自動車用品 の新着商品
カテゴリ






















