コンパル
タイヤストッパー(大型車用)
合成ゴム製の大型車用タイヤストッパーです。
ロープが結べる金属フック付です。
普通・RV~4t車のの不意の移動を防ぎます。
用途
荷降ろし時などに。
トラスコ品番
216-9129
材質
合成ゴム
高さ(mm)
100
奥行(mm)
200
間口(mm)
125
耐荷重(t)
4
内容量
1箱(8個)
注意
※本製品のみで車を完全に支えることはできません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05818570
030549
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください