EVA輪留め(タイヤストッパー)大型車用

EVA輪留め(タイヤストッパー)大型車用 - ウッドプラスチックテクノロジー

再生EVA素材を利用することで、ゴムより丈夫で長持ち(引張強度1.4倍)、加水分解しにくくゴムより耐久性が高いです。
プラスチック製よりグリップ力が高いです(静止摩擦係数2.8倍)。
環境にやさしく長寿命高耐久を実現した製品です。

用途
大型車用。
材質
再生EVA
色
ブラック
高さ(mm)
130
奥行(mm)
235
間口(mm)
120
適合車種
大型車
耐荷重(t)
20
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05818028C1201個714-1102
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
05818832C120R1セット(2個)714-1100
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする