曜日別特売
CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8 パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタ フエニックス・コンタクト 80105281

パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタCUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80105281
品番
CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタ

材質
ハウジング:金属製、ハウジング表面:金属メッキ、コンタクト:スプリングスチール、コンタクト表面:金
長さ(mm)
27
幅(mm)
17.8
質量(g)
15
定格電流(A)
1(60 ℃時)
仕様
ケーブル引込口/ストレート、IEC 60603-7、DIN EN 50173-1、ISO/IEC 11801-Am.1、IEC 60068-2
高さ(mm)
22.5
タイプ
RJ45
種類
メスインサート
取付方式
スナップイン
極数
8
規格
標準:0.5 A
定格電圧(V)
III/3/72 (DC)
接続方法
カップリング
接続
プロファイル/RJ45
センサー
Ethernet
商品番号
1086108
保護等級
IP20
使用周囲温度(℃)
-25 ... 70
周波数範囲
500 MHz
接触抵抗(mΩ)
200(Trunk InからTrunk Out)
難燃性
UL94難燃性クラス:V0
汚染度(使用環境)
2
周囲温度(℃)
(保管時/運搬時)60
通信速度
10 Gbps
絶縁抵抗
≧ 500 MΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離
ドリル穴の距離:垂直方向/3mm、水平方向/2.95mm
スロット数(個)
2
挿抜回数
≧ 750
最大動作電圧(V)
Umax/72 DC
カテゴリー
過電圧/III
電圧(kV)
定格サージ/0.8
伝送特性
カテゴリ/CAT6A
関連資料:(0.81MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする