- 長さ(mm)
- 16.4
- 幅(mm)
- 36
- 高さ(mm)
- 36
- 質量(g)
- 11.5 (梱包を含む)、9.63 (梱包を含まない)
- 種類
- パネル取付けフレーム
- 材質
- 部材:プラスチック製、シーリング材:NBR、フラットガスケット:NBR、ハウジング:プラスチック製、ハウジング表面:PA、明るい灰色、コンタクト:銅合金、コンタクト表面:Au/Ni、コンタクトキャリア:ポリエステルGF
- 色
- グレー
- タイプ
- RJ45
- 極数
- 8
- 奥行(mm)
- 16.5
- 接続
- プロファイル/RJ45
- 商品番号
- 1689844
- 保護等級
- IP65/IP67
- 使用周囲温度(℃)
- -40 ... 80
- 難燃性
- UL94/V0
- 汚染度(使用環境)
- 2
- 周囲温度(℃)
- (保管時/運搬時)-40 ... 70、(配線時)-5 ... 55
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アプリケーション
- モジュールインサート
- スロット数(個)
- 1
- 挿抜回数
- ≧ 1000
- カテゴリー
- 過電圧/III
- 通信媒体
- 銅