曜日別特売

マグプラス

マグプラス - ジョー・プリンス竹下マグプラス - ジョー・プリンス竹下マグプラス - ジョー・プリンス竹下マグプラス - ジョー・プリンス竹下マグプラス - ジョー・プリンス竹下

・磁石全体をシリコンゴムで包み込んでいるため、着磁面を傷つけません。
・吸盤のような羽根が付いているため、吸着力が強く外れにくいです。
・全面コーティングなので、水に濡れても錆びません。
・耐候性に優れているため、屋外でも使用可能です。

用途
天井吊り・壁掛け収納
材質
シリコンゴム+ネオジム磁石
許容荷重(N[kgf])
44 (4.5)
内容量
1個
注意
※・取付面の汚れや異物を十分にとってから取り付けて下さい。
※・耐熱温度:80℃
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
L-390-WH 8011642980116429L-390-WHホワイト白色
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
9日以内出荷
L-390-BK 8011644780116447L-390-BKブラック黒色
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする