曜日別特売
L-390-BK マグプラス ジョー・プリンス竹下 80116447

L-390-WH梱包画像 ※予告なく変更する場合があります。

L-390-BK マグプラス ジョー・プリンス竹下 80116447
L-390-BK マグプラス ジョー・プリンス竹下 80116447
L-390-BK マグプラス ジョー・プリンス竹下 80116447
L-390-BK マグプラス ジョー・プリンス竹下 80116447

マグプラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード80116447品番L-390-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

・磁石全体をシリコンゴムで包み込んでいるため、着磁面を傷つけません。
・吸盤のような羽根が付いているため、吸着力が強く外れにくいです。
・全面コーティングなので、水に濡れても錆びません。
・耐候性に優れているため、屋外でも使用可能です。

用途
天井吊り・壁掛け収納
色
ブラック
仕上
黒色
材質
シリコンゴム+ネオジム磁石
許容荷重(N[kgf])
44 (4.5)
注意
※・取付面の汚れや異物を十分にとってから取り付けて下さい。
※・耐熱温度:80℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする